Motion
M5060TU
Cojinete bridado y manguito liso - 50 mm D.I., 55 mm D.E., 60 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #05907835
No. Fabricante M5060TU
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 50 mm D.I., 55 mm D.E., 60 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #05907835
No. Fabricante M5060TU
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
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    60 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Longitud  
    60 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 49.950 a 49.975 pulg.
  • Peso
    0.4122 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M5060TU50 X 55 X 60mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M5060TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802068851
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH, ROHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802068851

Descripción general

Descripción del fabricante
M5060TU 50 X 55 X 60MM ACERO PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"