Motion
L0813-054MI
Lubricante penetrante o multiuso de la serie PGO-FGL - Sí, 1 cuarto de galón, cuartos
Artículo MI #05907844
No. Fabricante L0813-054MI
Precio44.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso de la serie PGO-FGL - Sí, 1 cuarto de galón, cuartos
Artículo MI #05907844
No. Fabricante L0813-054MI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    9 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Número AGMA
    7
  • Aplicación
    Cajas de engranajes industriales que incluyen aplicaciones helicoidales, planetarias y de engranajes de tornillo sin fin en entornos de procesamiento de alimentos
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Aceite sintético a base de PAG
  • Tipo de contenedor
    Cuartos
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Excelente estabilidad térmica •Alta reducción del desgaste •Rendimiento superior en condiciones exigentes
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    284°C/543°F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215681303
  • Punto de vertido
    -36°C/-33°F
  • Regulaciones
    CFR 172.882, 21 CFR 178.3570
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215681303
  • Viscosidad
    477
  • Índice de viscosidad
    262

Descripción general

Descripción del fabricante
PGO FGL-460 GUSANO SINTÉTICO DE GRADO ALIMENTICIO
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica
  • Alta reducción del desgaste
  • Rendimiento superior en condiciones exigentes

You May Also Like