Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial13400 lb
- Cara Diámetro2.2810 pulg.
- Exterior Diámetro2.5310 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1.767-18
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHS
- Dirección de roscaMano derecha