Especificaciones
Dimensiones
- Longitud118.11 pulg.
- Radio de curvatura mínimo12.00 pulg.
- Altura total3.1900 pulg.
- Ancho general1.2600 pulg.
- Altura de la superficie rodante2.5600 pulg.
- Ancho de la vaina/canal1.1800 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloBlanco
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Superficie de enrollado de guíaCon cuentas
- Catálogo del fabricante
- Material del pasadorAcetal
- Tipo de raílEnsamblaje del módulo flexible con cuentas-Single Strand
Descripción general
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal
- Sección ensamblada de 10 pies