Motion
1821H
Motor del ventilador del condensador - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56Z bastidores, caja OAO (abierta) , 50/60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, aire continuo
Artículo MI #05908529
No. Fabricante 1821H
Precio582.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56Z bastidores, caja OAO (abierta) , 50/60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, aire continuo
Artículo MI #05908529
No. Fabricante 1821H
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
Precio582.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    15.7 pulg.
  • Par de apriete
    103.5 pies-libras
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    2.7 A, 5.4 A
  • Modelo
    P063ABU1155015B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382104825

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 HP,1140 RPM,1821H,208-230/460 V,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo