Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete72.88 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1 1/2 HP, 4P, 56
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382078515
- Corriente máxima permitida2.5 A, 2.9 A, 5.0 A, 5.5 a 5.7 A
- ModeloP063FDJ4039025B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382078515
Descripción general
Descripción del fabricante
1 1/2 HP 1725 y 1425 RPM 481872