Motion
G594
Motor de reemplazo de módulo de motor - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje especial, servicio continuo
Artículo MI #05908695
No. Fabricante G594
Precio975.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de reemplazo de módulo de motor - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje especial, servicio continuo
Artículo MI #05908695
No. Fabricante G594
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
Precio975.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    3 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    1755 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Módulos de motor de la marca U.S. Motors® diseñados para ajustarse a reductores de engranajes con ejes de entrada cónicos.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382105617
  • Corriente máxima permitida
    1.6 A, 3.2 A
  • Modelo
    DY46
  • Categoría del motor
    Motor de reemplazo del módulo de motor
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382105617
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP 1755 RPM G594 230/460 V 60 HZ 143T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo