Motion
HJ25P2GP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 284JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #05908743
No. Fabricante HJ25P2GP
Precio5,811.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 284JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #05908743
No. Fabricante HJ25P2GP
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
Precio5,811.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284JP
  • Longitud total de la dimensión C
    30.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    73.9 pies-libras
  • Peso
    380 lb

Detalles

  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382106201
  • Corriente máxima permitida
    23 A
  • Modelo
    DZ83
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6310-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382106201

Descripción general

Descripción del fabricante
25 HP 1775 RPM HJ25P2GP 575 V 60 HZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo