Motion
1254
Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple) - 3/4 hp / 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230/460//380 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 50/60 Hz, 925 rpm - Base 1075 rpm, montaje en banda, Aire continuo
Artículo MI #05908753
No. Fabricante 1254
Precio647.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple) - 3/4 hp / 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230/460//380 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 50/60 Hz, 925 rpm - Base 1075 rpm, montaje en banda, Aire continuo
Artículo MI #05908753
No. Fabricante 1254
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
Precio647.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    58.64 pies-libras
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • RPM base
    925 rpm - 1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV / 1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382103262
  • Corriente máxima permitida
    2.3 A, 4.6 A
  • Modelo
    K055CLG1465011B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV / 1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460//380 V
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    786382103262

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 Y 1/2 HP 1075 Y 925 RPM 1254

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo