Motion
C5P2DCR
Motor de uso intensivo/corrosivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1435 rpm - base de 1755 rpm, montaje horizontal/sin pies, uso continuo
Artículo MI #05908762
No. Fabricante C5P2DCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1435 rpm - base de 1755 rpm, montaje horizontal/sin pies, uso continuo
Artículo MI #05908762
No. Fabricante C5P2DCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    15 pies-libras
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1435 rpm - 1755 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382107024
  • Corriente máxima permitida
    6.3 A, 7.6 A, 12.5 a 13.7 A, 15.2 A
  • Modelo
    DW73
  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP 1755 y 1435 RPM C5P2DCR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo