Motion
CECP84308T-4

Baldor-Reliance
CECP84308T-4

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 40 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 364TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje frontal en C/pie, uso continuo
Artículo MI #05909107
No. Fabricante CECP84308T-4
Precio26,104.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CECP84308T-4

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 40 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 364TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje frontal en C/pie, uso continuo
Artículo MI #05909107
No. Fabricante CECP84308T-4
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
Precio26,104.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364TC
  • Longitud total de la dimensión C
    33.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    908 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple y/o supera todos los requisitos de la norma IEEE 841-2009 , incluyendo: construcción de hierro fundido totalmente cerrado, diseño de vibración más baja, sellos Inpro y sistema de lubricación positiva con rodamientos sobredimensionados en ambos extremos, placas de identificación de acero inoxidable, terminales en los conductores del motor, acabado epoxi resistente a la corrosión, eficiencia NEMA Premium, aislamiento Clase F con aumento de temperatura Clase B, factor de servicio 1.15 y garantía de 5 años. Resultados finales de prueba y vibración proporcionados con el motor. Los motores están marcados para Div.2/Las ubicaciones de Zona 2, Clase I y están diseñadas para cumplir con 200° C a factor de servicio 1.0 . Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    49.4 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Diseñado para sistemas de distibción 600V para uso en industrias petroquímicas, de pulpa y papel, cemento, minería de agregados y otras industrias de procesos que requieren motores eficientes de primera calidad diseñados, fabricados y probados para superar los estándares de motores TEFC IEEE 841- 2009 para servicio de servicio extremo.
  • RPM base
    1190 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568726037
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CECP84308T-440HP,1190RPM,3PH,60HZ,364TC,

You May Also Like