Motion
NU2217ET2C3

NTN
NU2217ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 85 mm, 250 mm OD, 68 mm Ancho
Artículo MI #05909837
No. Fabricante NU2217ET2C3
Precio824.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2217ET2C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 85 mm, 250 mm OD, 68 mm Ancho
Artículo MI #05909837
No. Fabricante NU2217ET2C3
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
Precio824.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.399 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359141658
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2217ET2C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA