Motion
174677.00
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 400/480 V CA, servicio normal de 7-1/2 hp, corriente de salida 11 A, servicio normal, NEMA 4, clasificación IP65 , control de frecuencia
Artículo MI #05910187
No. Fabricante 174677.00
Precio2,372.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 400/480 V CA, servicio normal de 7-1/2 hp, corriente de salida 11 A, servicio normal, NEMA 4, clasificación IP65 , control de frecuencia
Artículo MI #05910187
No. Fabricante 174677.00
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
Precio2,372.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    10.0 x 8.96 x 8.0
  • Peso
    11.58 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    400/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 4, IP65
  • Tipo de envolvente
    NEMA 4 / IP65
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7-1/2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720101261
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    11 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Serie
    Serie vectorial
  • Especificaciones técnicas
    Kit de accesorios
  • UPC_NO
    691720101261

Descripción general

Descripción del fabricante
174677.00,7 1/2HP,,11.0AMPS,,
  • Interfaz de seis botones, pantalla LED
  • Caja NEMA 4
  • 460 Voltaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno