Motion
MGPL25TN-25Z-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25TN-25Z-M9PWSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #05910825
No. Fabricante MGPL25TN-25Z-M9PWSAPC
Price$452.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25TN-25Z-M9PWSAPC

CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 25 mm
Artículo MI #05910825
No. Fabricante MGPL25TN-25Z-M9PWSAPC
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
Price$452.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Details

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPL25TN-25Z-M9PWSAPC CILINDRO MGP-Z

También puede gustarle

Los clientes también compraron