Motion
C184T17FB62A

MARATHON ELECTRIC
C184T17FB62A

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05911049
No. Fabricante C184T17FB62A
Precio896.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
C184T17FB62A

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05911049
No. Fabricante C184T17FB62A
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
Su precio$896.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud del motor menos eje
    9.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    14.96 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2/F1 Capaz
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, bastidor 184T , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720211960
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720211960
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
132236.00,5HP,184T,1800RPM,3PH,TEFC
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA
  • F-2 Montaje en caja de conducto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron