Motion
BHA1112ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.9375 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #05911093
No. Fabricante BHA1112ZOH
Precio12.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.9375 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #05911093
No. Fabricante BHA1112ZOH
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
Precio12.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    13200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA1112ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.6875 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.9375 pulgadas, ancho total de 0.7500 pulgadas y peso de 0.04 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria de carga moderada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA1112ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    19900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA1112ZOH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"