Motion
18-SD385L
Guantes Dyneema® Blended Slabbers con puño extendido y agarre de dos caras con puntos de PVC
Artículo MI #05911199
No. Fabricante 18-SD385L
Precio70.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® Blended Slabbers con puño extendido y agarre de dos caras con puntos de PVC
Artículo MI #05911199
No. Fabricante 18-SD385L
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
Precio70.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Doble cara
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Puños extendidos de punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Estos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de agarre
    Punto
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Disneema
  • Número de Upc del fabricante
    616314059223
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314059223

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE BANDA 18-SD385 NIVEL 5
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La carcasa Dyneema® & Steel proporciona una destreza y comodidad excepcionales junto con una facilidad de lavado superior
  • Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga en comparación con la paraaramida tradicional
  • Resistencia ultravioleta superior
  • No se decolora ni pierde fuerza cuando se expone al sol o a la luz fluorescente
  • La muñeca de punto extendido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante y proporciona protección adicional en los brazos
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución