Motion
NNF 5009  ADB-2LSV

SKF
NNF 5009 ADB-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo - Recto, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 40 mm Ancho, Espacio interior CN
Artículo MI #05912045
No. Fabricante NNF 5009 ADB-2LSV
Precio975.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNF 5009 ADB-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo - Recto, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 40 mm Ancho, Espacio interior CN
Artículo MI #05912045
No. Fabricante NNF 5009 ADB-2LSV
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
Precio975.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ranura de anillo a presión
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    7316572523582
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    50
  • UPC_NO
    7316572523582

Descripción general

Descripción del fabricante
NNF 5009 ADB-2LSV BRG