Motion
SYF 35 TF

SKF
SYF 35 TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05912271
No. Fabricante SYF 35 TF
Precio241.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYF 35 TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05912271
No. Fabricante SYF 35 TF
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
Precio241.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    47.6 mm
  • Ancho de la base
    45 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    82.60 mm
  • Tamaño del perno
    10 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Altura total
    93 mm
  • Longitud total
    103 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570692174
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 207-2F
  • Serie
    SYF
  • UPC_NO
    7316570692174

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD MTD SYF 35 TF