Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo8-1/2 pulg.
- En general Longitud6 pies
- En general Grosor5/32 pulg.
- Longitud de la eslinga6 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo3200 lb
- Web Ancho1 pulg.
- Peso0.79 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 906400 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador2500 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo plano
- Número de Upc del fabricante697886265519
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso3200 lb
- Número de páginas web2
- Plies2
- Clase de producto1J
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga2500 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo3200 lb
- trazado de líneasMarcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo con raya central azul
- UPC_NO697886265519
- Capacidad vertical 903200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación