Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6308-2RLDNRC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6308-2RLD-NR-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 23 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6308-2RLD-NR-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106784883
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.6308-2RLDNRC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL