Motion
TLMR 101

SKF
TLMR 101

TLMR 101
Artículo MI #05914129
No. Fabricante TLMR 101
Precio340.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TLMR 101

TLMR 101
Artículo MI #05914129
No. Fabricante TLMR 101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$340.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -13°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA Y SOPORTE TLMR 101
  • Lubricador automático de un solo punto diseñado para suministrar grasa a un único punto de lubricación
  • Con una presión relativamente alta de 30 bares, este lubricador puede funcionar a largas distancias, proporcionando resultados óptimos con ubicaciones de lubricación difíciles de alcanzar y poco seguras
  • El amplio rango de temperaturas y el diseño robusto lo hacen adecuado para condiciones de funcionamiento con varios niveles de temperatura y vibración
  • Aplicaciones: montaje remoto para lubricación en ubicaciones peligrosas y restrictivas, aplicaciones que requieren un alto consumo de lubricante o experimentan una alta vibración en funcionamiento, excelente protección contra el agua y el polvo (IP67) lo hace adecuado para aplicaciones generales de maquinaria y maquinaria de procesamiento de alimentos