Motion
2CMF2-B-E
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/4 in NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 1/4 in tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #05914277
No. Fabricante 2CMF2-B-E
Precio10.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/4 in NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 1/4 in tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #05914277
No. Fabricante 2CMF2-B-E
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
Precio10.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    1.35 pulg.
  • Peso
    0.085 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula

Descripción general

Descripción del fabricante
2CMF2-B-E ACCESORIO DE CONEXIÓN NPT 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo