Motion
113205
Bomba de dosificación de productos químicos SuperDos-20 - Sellos Viton®, 20.0 gpm, 100 psi, 0.20 a 2.50%, 1:500 a 1:40
Artículo MI #05914420
No. Fabricante 113205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de dosificación de productos químicos SuperDos-20 - Sellos Viton®, 20.0 gpm, 100 psi, 0.20 a 2.50%, 1:500 a 1:40
Artículo MI #05914420
No. Fabricante 113205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1 pulg.
  • Longitud del tubo de recogida
    5 pies

Detalles

  • Comprobar el material del asiento
    Viton®
  • Porcentaje de inyección
    Del 0.20 al 2.50 %
  • Relación de inyección
    1:500 a 1:40
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    20.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Opciones
    Materiales opcionales del asiento de retención: EPDM, Aflas, Kalrez. Materiales opcionales de juntas tóricas: EPDM, Aflas, Kalrez.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Carcasa superior - Polipropileno relleno de vidrio, carcasa inferior - Noryl
  • Material del sello
    Viton®
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Bomba de dosificación de productos químicos
  • Materiales húmedos
    Junta de pico de pato - Santopreno / Extremo inferior (bomba) - Tubos de polipropileno rellenos de vidrio / PVC vinilo

Descripción general

Descripción del fabricante
113205 SUPERDOS 20 2.5 %

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo