Motion
8B-8FFORX-SS

Gates
8B-8FFORX-SS

736203085 -
Artículo MI #05914531
No. Fabricante 8B-8FFORX-SS
Precio141.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8B-8FFORX-SS

736203085 -
Artículo MI #05914531
No. Fabricante 8B-8FFORX-SS
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
Precio141.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    13/16-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de acero inoxidable de Gates son ideales para su uso en condiciones corrosivas, como pulverización de sal en operaciones marinas, productos químicos cáusticos en aplicaciones agrícolas, lavados frecuentes en el procesamiento de alimentos y bebidas y otros entornos hostiles.
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    KR
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, limpieza
  • Número de Upc del fabricante
    770075456926
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075456926

Descripción general

Descripción del fabricante
8B-8FFORX-SS 7362-03085
  • Los acoplamientos de acero inoxidable duran más que los acoplamientos estándar, por lo que puede evitar sustituir todo un conjunto antes de que sea necesario sustituir la manguera; reforzados con acero inoxidable de grado 316 , estos intervalos de mantenimiento más largos significan más valor para su dólar; los vástagos de acero inoxidable de Gates están disponibles en la serie B para manguera trenzada o en la serie S para alambre espiral;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo