Especificaciones
Detalles
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10185 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66252843791
Descripción general
- Óxido de aluminio de primera calidad con revestimiento cerámico para el máximo rendimiento a un precio competitivo
- Ruedas de 1/4 pulg. de grosor diseñadas para la extracción de material disponible, el alisado de soldaduras y el biselado
- Mezcla de dureza y unión para proporcionar una excelente tasa de corte con una vida útil excepcional
- Rendimiento constante y precio inicial bajo
- Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
- Con montaje de descarte integrado patentado de 5/8-11 pulg. de diámetro pequeño que proporciona un 30 % más de uso de ruedas que los bujes de la competencia