Motion
MP16P/16FT
Anticaídas autorretráctil web Miller Falcon℮
Artículo MI #05914719
No. Fabricante MP16P/16FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anticaídas autorretráctil web Miller Falcon℮
Artículo MI #05914719
No. Fabricante MP16P/16FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    3/4 pulg.
  • Longitud
    16 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    17.5 mm

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Material de la carcasa
    Nailon
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material de la línea
    Tejido de poliéster y aramida
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil
  • Conexión de la unidad
    Mosquetón, grillete giratorio

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL MP16P/16FT
  • Pieza giratoria de acero inoxidable, mosquetón de aluminio y gancho de seguridad de aluminio
  • El anticaídas autorretráctil de red más ligero y compacto
  • Durabilidad extrema con una carcasa de compuesto resistente
  • La cincha Technora® de alta resistencia proporciona una durabilidad extrema
  • Indicador de carga para mayor seguridad
  • Girar en la parte superior de la unidad para evitar que el anticaídas se retuerza durante el uso
  • Clasificado para hasta 181 kg ( 400 lb)
  • Cumple con todos los requisitos aplicables de OSHA, CSA y CE
  • Las unidades son reparables y no requieren recertificación anual de fábrica (excepto en Canadá, donde la Asociación Canadiense de Normas requiere recertificación anual de fábrica)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo