Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro7.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Longitud a través del orificio3.063 pulg.
- Longitud total Diámetro8.6563 pulg.
- Diámetro del piloto6-19/64 pulg.
- Separación de la unidad2-29/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Cojinete de repuestoUC215-48C4HR5
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200C4HR5
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250387014