Motion
TKBA 40

SKF
TKBA 40

Herramienta de alineación de banda - Fuente de alimentación Batería AAA 0.2 ° Precisión, Máx. Medida 20 ft, Color del haz láser rojo
Artículo MI #05915014
No. Fabricante TKBA 40
Precio4,045.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TKBA 40

Herramienta de alineación de banda - Fuente de alimentación Batería AAA 0.2 ° Precisión, Máx. Medida 20 ft, Color del haz láser rojo
Artículo MI #05915014
No. Fabricante TKBA 40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,045.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Precisión
    0.2 °
  • Tipo de batería
    AAA
  • Color del haz láser
    Rojo
  • Medición máxima
    20 pies
  • Rango de medición
    2 pulg. a 20 pies
  • Medición mínima
    2 pulg.
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • UPC_NO
    7316575861445

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE CORREA TKBA-40
  • Los potentes imanes permiten una fijación rápida y sencilla
  • El área objetivo tridimensional simplifica el proceso de alineación
  • Facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación
  • Las guías en V facilitan la alineación de una amplia gama de poleas de correa en V
  • Alinea las ranuras de una polea de correa trapezoidal en lugar de su cara, lo que permite una alineación óptima de las poleas de anchura desigual o con caras diferentes
  • La distancia máxima de funcionamiento de 6M (20') se adapta a muchas aplicaciones
  • Adaptador lateral especial que permite la alineación de poleas de correa de distribución y acanaladas, así como piñones, disponible como accesorio (SKF TMEB A2/Mi Artículo #02756628)