Motion
J1218ES
Llave combinada - Imperial, Tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 pulg., 4-1/2 pulg.
Artículo MI #05915398
No. Fabricante J1218ES
Precio32.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, Tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 pulg., 4-1/2 pulg.
Artículo MI #05915398
No. Fabricante J1218ES
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
Precio32.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • UPC_NO
    662679115333

Descripción general

Descripción del fabricante
J1218ES 9/16 LLAVE COM DE STUBBY
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso
  • Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos.
  • La llave se alinea automáticamente con el dispositivo de fijación.
  • El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar.
  • El extremo de la caja está avellanado para facilitar la aplicación al dispositivo de fijación.
  • El offset angular 15° ayuda a mantener el mango libre de obstrucciones.
  • Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto.
  • Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo