Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda3/4 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialAlúmina cerámica
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69083159114
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Forma y química revolucionarias de grano cerámico, patentadas y diseñadas para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable y Inconel y titanio difíciles de rectificar
- La unión vitrificada dura probada soporta fuerzas de amolado extremas
- Entre un 33 % y un 100 % más de vida útil, un 30 % más de MRR y un 15 % menos de potencia umbral en comparación con los productos cerámicos de la competencia
- La mejor opción para el rectificado de producción: versatilidad, rendimiento máximo y costes totales más bajos
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO