Especificaciones
Dimensiones
- Alcance8.00 pulg.
- Distribuir12.00 pulg.
- Peso11.58 lb
Detalles
- Capacidad12 toneladas
- Página de producto del fabricante
- Número de mordazasMandíbula 2
- Tipo de extractorExtractor de mordaza de 2 vías
- UPC_NO662536658669
Descripción general
- Tuerca empotrada para evitar la formación de setas y la desfiguración del impacto
- El mango en T facilita la apertura, el cierre, el bloqueo y la alineación de las mordazas
- Mordazas de guías de estructura de acero para una configuración rápida, contacto sólido y seguridad superior
- Aproveche la ventaja de poder como un torno de banco y sin deslizamientos
- Roscas de perno central diseñadas para un menor esfuerzo para aplicar un par elevado
- Las mordazas cónicas delgadas permiten un agarre más sencillo y un mejor acceso a los puntos estrechos