Motion
AFF8C-04

SMC
AFF8C-04

FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
Artículo MI #05915580
No. Fabricante AFF8C-04
Precio165.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AFF8C-04

FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
Artículo MI #05915580
No. Fabricante AFF8C-04
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
Precio165.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    8C
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Peso
    0.9 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    AFF
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AFF8C-04 FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
  • Filtro de partículas de 3 Î1⁄4 m (99% de eficiencia)
  • Conexión modular posible con AFF2C a 22C
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

También puede gustarle