Motion
L0085-231
Complejo de aluminio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #05915645
No. Fabricante L0085-231
Precio88.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de aluminio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #05915645
No. Fabricante L0085-231
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
Precio88.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral
  • Punto de caída
    560 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    730
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0085-231 FLEX 125CC