Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
Detalles
- Caballos de fuerza7-1/2 CV
- Fase3 f.
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Folleto de productos de apoyo
Descripción general
- Capacidades de hasta 3500 gpm (800 m3/h)
- Cabezales a 175 pies (53 metros)
- Ideal para lechadas de clase 1
- Tamaños de hasta 10” (250mm) descargas
- Agitadores de serie hasta DL-30 (opcional en DL-50)
- Componentes de alto desgaste de cromo
- DL-4 y DL-7.5 disponibles con paquetes de picadora
- Capacidad de funcionamiento en seco
- Protección térmica integrada
- Chaqueta de refrigeración incorporada
- Grandes espacios libres internos