Motion
QTM25MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QTM, calibre de 25 mm, 63.5 mm Flg OD, 31.8 mm LTB, material de acero
Artículo MI #05915786
No. Fabricante QTM25MM
Precio42.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QTM, calibre de 25 mm, 63.5 mm Flg OD, 31.8 mm LTB, material de acero
Artículo MI #05915786
No. Fabricante QTM25MM
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
Precio42.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    41.3 mm
  • Longitud del cilindro
    25.4 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    50.8 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del casquillo
    QTM
  • Brida exterior Diámetro  
    63.5 mm
  • Brida Grosor  
    6.4 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 x 7 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    31.8 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672006064
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Capacidad de par
    198 N-m
  • UPC_NO
    698672006064

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QTM 25 MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo