Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2.02 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPara aplicaciones de grado alimentario y no alimentario. Fácil montaje. Proporciona una superficie más suave para el amarrado detrás del acoplamiento. Empaquetado individualmente: una pieza para hacer un conjunto de manguera completo acoplado en cada extremo. Corte una pieza por la mitad en dos piezas iguales; enrosque entre la hélice de la manguera. Sin ftalatos Fabricado en los EE. UU.Para mangueras de recuperación de vapores TV℮
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante822353142288
- MaterialPVC
- Tipos de productosBobinas de banda para mangueras de caída y transferencia TDH
- EstiloRígido
- TipoBobina de banda
- UPC_NO822353142288