Motion
C145T11FK7A

LEESON (RRX)
C145T11FK7A

Motor de uso general - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05917170
No. Fabricante C145T11FK7A
Precio1,540.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C145T11FK7A

Motor de uso general - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05917170
No. Fabricante C145T11FK7A
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
Precio1,540.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1170 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 1 y 1 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1200 y 1000 RPM, bastidor 145TC , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720002216
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720002216
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
121936.00,1HP,145TC,1200RPM,3PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • El diseño de ciclo de trabajo continuo permite un funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.
  • El aislamiento de clase B o F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo