Motion
NIN10
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 1.875-16 in, 2.7550 in OD, 2.4380 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05917192
No. Fabricante NIN10
Precio76.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 1.875-16 in, 2.7550 in OD, 2.4380 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05917192
No. Fabricante NIN10
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
Precio76.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7550 pulg.
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.875-16 pulg.
  • Peso
    0.459 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NIN

Descripción general

Descripción del fabricante
NIN10 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo