Motion
29899-0042

GARLOCK KLOZURE
29899-0042

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® SGi®,Sin bridas, ESPECIAL, Estátor de bronce, Rotor, Eje de 1.768 pulgadas, Orificio de 2.756 pulgadas, Ancho de 0.539 pulgadas
Artículo MI #05917225
No. Fabricante 29899-0042
Precio1,601.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29899-0042

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® SGi®,Sin bridas, ESPECIAL, Estátor de bronce, Rotor, Eje de 1.768 pulgadas, Orificio de 2.756 pulgadas, Ancho de 0.539 pulgadas
Artículo MI #05917225
No. Fabricante 29899-0042
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
Precio1,601.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    2.7560 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7560 pulg.
  • Ancho general
    0.5390 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.768 pulg.
  • Peso
    1.075 lb

Detalles

  • Configuración
    Sin brida
  • Descripción de construcción
    Diseño de brida SGi®, rotor y estátor de bronce con anillo unificador de PTFE relleno, anillo de puesta a tierra del eje AEGIS® integrado
  • Rango de temperatura continua
    -22°F a 300°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Laberinto
  • Número de Upc del fabricante
    717744905613
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    12000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    Bronce
  • Material del estátor
    Bronce /
  • Sinónimo
    Puesta a tierra del eje, Corriente del eje parásita, Variador de frecuencia variable, VFD, Mecanizado de descarga eléctrica, EDM, Canal de cojinete, picaduras, Aislador de cojinete, Laberinto, Sin contacto, Eficiencia energética, Sin chispas, Barrera, Rotación, Dinámico, Retención de lubricación de cojinetes, Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Serie tipo
    SGi®
  • Tipo de construcción de estilo
    SGi® sin brida
  • Aplicación típica
    Protección excepcional de rodamientos, Tecnología de conexión a tierra de ejes, Motores eléctricos de transmisión de frecuencia variable, Aplicaciones rotativas, Bombas, Cajas de engranajes, Industria de metales primarios, Industria del acero, Industria del aluminio, Industria de Pasta y papel, Industria química, Industria alimentaria y farmacéutica, Industria hidroeléctrica, Industria de generación de energía, Industria de turbinas eólicas, Industria del petróleo y el gas, Industria minera, otras aplicaciones industriales
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744905613

Descripción general

Descripción del fabricante
GARLOCK BRONCE SGI 1.768"ID 2.756"OD
  • Los aisladores de cojinetes KLOZURE® SGi® Bronze ofrecen una protección excepcional de los cojinetes para motores eléctricos VFD frente a la corriente de contaminantes y de ejes parásitos.
  • Se ajusta al bastidor del motor Toshiba® 250 DE/ODE
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 66 .
  • La tecnología de conexión a tierra del eje AEGIS integrada evita que el canal del cojinete se desvíe de la corriente del eje del motor eléctrico del VFD.
  • Diseño Cam-Lock patentado y anillo unificador.
  • Clasificación IP 66 según NEMA MG 1-2003.
  • Fabricado en EE. UU.