Motion
AJB-20TC-040
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.2515 in de diámetro interior, 1.2500 in de longitud, material de acero inoxidable
Artículo MI #05917275
No. Fabricante AJB-20TC-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.2515 in de diámetro interior, 1.2500 in de longitud, material de acero inoxidable
Artículo MI #05917275
No. Fabricante AJB-20TC-040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2515 pulg., 31.79 mm
  • Diámetro interior
    1.2515 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4398 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.103 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AT 3200 Sistema de revestimiento del cojinete; unido permanentemente al diámetro interior del cojinete y a la cara de la brida
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material del casquillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinetes Aurora AJB-TA/ -TC Cojinetes del diario SAE-AS81934/1
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Afección AMS 5643 (17-4 PH) H-1150
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    AJB-TC
  • Estándares cumplidos
    AMS 2700, ASTM A 967, SAE-AS81820 Tipo A, SAE-AS81934/1
  • Tipo
    Diario
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • UPC_NO
    190029007040

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PARA ESPECIFICACIONES DE AJB-20TC-040 MILLAS
  • Acero resistente a la corrosión
  • AMS 5643 (17-4 PH) Condición H 1150 según AMS 2759/3
  • Pasivado según AMS 2700 Método 1, Tipo 2 o Tipo 8 o ASTM A 967
  • Placa Cad o Zinc-Níquel opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo