Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tubo40 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
Descripción general
- El tubo de bomba de acero inoxidable maneja disolventes, corrosivos suaves y ácidos orgánicos de viscosidad ligera a media
- Tubo sin sello de 40" de largo
- Admite temperaturas de hasta 220° F
- La manguera de salida de 5' está fabricada con PVC reforzado
- Capacidad de secado de 30 minutos para evitar daños
- El impulsor de doble succión mejora el rendimiento de la bomba
- Recomendamos emparejar con FTI .5 Caballos de potencia del motor de la bomba del bidón (DRM432) o del motor de la bomba del bidón de aire FTI (DRM433)
- Motor de la bomba no incluido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación