Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Detalles adicionalesLos delantales Temp-Gard ofrecen protección al torso y a la parte superior de las piernas en condiciones de temperatura extremas. - Protegen de -321°F (-196°C) a +500°F (+260°C) - Estructura multicapa para máxima protección térmica - Capa exterior a prueba de líquidos para proteger de salpicaduras - Hebillas de liberación rápida en el cuello y la cintura para mayor seguridad - „„ Flexibilidad superior que no se endurece a temperaturas extremas - Fácil de limpiar y no mancha
- ColorNegro
- DescripciónLos delantales Temp-Gard ofrecen protección al torso y a la parte superior de las piernas en condiciones de temperatura extremas.
- Descripción Palabra claveDelantal CE
- Tipo de prendaTemperatura extrema
- Uso de la prendaTemperatura alta
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante616314086458
- MaterialTejido de silicona a prueba de líquidos
- ResistenciaLimpieza criogénica, mantenimiento de sistemas criogénicos
- Hoja de especificaciones
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Proteger de -321°F (-196°C) a +500°F (+260°C)
- Construcción multicapa para una máxima protección térmica
- Capa exterior a prueba de líquidos para proteger de salpicaduras
- Hebillas de liberación rápida en el cuello y la cintura para mayor seguridad
- Flexibilidad superior que no se endurecerá a temperaturas extremas
- Fácil de limpiar y no mancha
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación