Motion
PAK372
Cubierta de goteo - Polietileno, capacidad de sumidero de 3 gal., dimensiones: 16-5/8 x 20-5/8 x3-7/8 pulg.
Artículo MI #05917670
No. Fabricante PAK372
Precio139.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de goteo - Polietileno, capacidad de sumidero de 3 gal., dimensiones: 16-5/8 x 20-5/8 x3-7/8 pulg.
Artículo MI #05917670
No. Fabricante PAK372
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
Su precio$139.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    16-5/8 x 20-5/8 x3-7/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Polietileno
  • Capacidad del cárter
    3 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDEJA DE MONTAJE DE DERRAMES DE PAK372 PIG
  • Bandeja de polietileno resistente a productos químicos con contención de sumidero incorporada para atrapar fugas y goteos mientras trabaja
  • Las paredes laterales translúcidas le permiten inspeccionar fácilmente el nivel de fluido en el pozo
  • Tamaño compacto que se adapta a la mesa o al mostrador; ideal para su uso en laboratorios
  • Vierta la boquilla para facilitar el drenaje

También puede gustarle