Motion
DCB203-2

DEWALT
DCB203-2

Paquete de baterías MAX* - 2 - Litio-ion, tensión nominal de 20 V
Artículo MI #05917710
No. Fabricante DCB203-2
Precio216.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB203-2

Paquete de baterías MAX* - 2 - Litio-ion, tensión nominal de 20 V
Artículo MI #05917710
No. Fabricante DCB203-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio216.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.95 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El 2-Pack de 2 iones de litio compactos DCB203-2 20V MAX* tiene una batería de tiempo de funcionamiento prolongado y proporciona información inmediata sobre el estado de carga con el sistema de indicador de combustible 3-LED.
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    MÁX.
  • Voltaje nominal
    20 V
  • UPC_NO
    885911315166

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB203-2 BATERÍA 2 PAQUETE 20V MÁX. 2.0AMP
  • El paquete compacto de iones de litio proporciona hasta un 33 % más de autonomía que los paquetes de baterías estándar 20V MAX*
  • El sistema de indicador de combustible 3-LED permite una respuesta inmediata sobre el estado de carga
  • Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una productividad máxima y menos tiempo de inactividad
  • Pesos individuales del paquete de 1.0 lb que permiten al usuario el máximo tiempo de funcionamiento con una batería ligera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"