Motion
41-1430/S
Guantes de poliéster de punto sin costuras con forro acrílico y agarre MicroFinish de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #05917761
No. Fabricante 41-1430/S
Precio15.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras con forro acrílico y agarre MicroFinish de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #05917761
No. Fabricante 41-1430/S
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
Precio15.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    71 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • EN388
    3231
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Acrílico, poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    616314125126
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314125126

Descripción general

Descripción del fabricante
41-1430/S DE PINZA DE ALIMENTACIÓN TÉRMICA, CALIBRE 10
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Los guantes acrílicos proporcionan una protección económica contra el frío
  • El revestimiento MicroFinish de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"