Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado para hombros
- Hebilla con correa para el hombroRodillo de fricción
- Estándares cumplidosANSI Z359.11, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaVerdadero
- Aplicación de estiloCruce
- UPC_NO612230111069
Descripción general
- El diseño de arnés totalmente ajustable, junto con la cincha elástica, garantiza un ajuste adecuado sin sacrificar la comodidad.
- La cincha tubular, de alta resistencia y resistente a la abrasión con espuma de alta densidad repelente al agua cuenta con bordes contorneados para mejorar la comodidad.
- El anillo de la eslinga permite al usuario sujetar la eslinga cuando no se está utilizando, minimizando los peligros asociados con la eslinga que cuelga libremente
- Anillo de cordón adicional disponible en arneses de anilla en D no delanteros para sujetar cordones de dos patas
- La correa subpélvica distribuye el peso para mayor soporte después de una caída
- Anilla en D trasera de acero forjado para máxima resistencia y fiabilidad
- La almohadilla de anilla D trasera Comfort-Touch es suave y flexible para mayor comodidad
- Las correas de color liso para las piernas ayudan al usuario a orientar el arnés para facilitar la colocación
- El indicador de caída/bandera de advertencia se despliega en caso de caída para indicar que el arnés debe retirarse del servicio