Motion
SER207-22FS

AMI Bearings
SER207-22FS

Orificio recto, 1.3750 pulg. de diámetro del orificio, 2.8346 pulg. de diámetro externo, 1.6875 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #05919015
No. Fabricante SER207-22FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SER207-22FS

Orificio recto, 1.3750 pulg. de diámetro del orificio, 2.8346 pulg. de diámetro externo, 1.6875 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #05919015
No. Fabricante SER207-22FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SER207-22FS 1-3/8 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo