Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cableDe 0.161 a 0.319 pulg.
- Tamaño del cable (AWG)18 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww0.molex0.com/pdm_docs/sd/1200710043_sd0.pdf
- Tipo de conexiónMicrocambio (M12)
- Estilo de acoplamientoRosca interna
- Tipo acoplable en campoConector
- Sexo/OrientaciónHembra recta
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoLatón
- Cuerpo del conector de materialPA
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialPlata
- Corriente máx.40.0 A
- Voltaje máx.36 V
- Número de postes5
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a 194 °F