Motion
LUB5130
Pistola de grasa Serie IQv20 -Aplicada por batería, Presión máxima de funcionamiento de 6250 psi, Capacidad de 14 oz, Longitud de manguera de 30 pulg.
Artículo MI #05933000
No. Fabricante LUB5130
Precio493.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa Serie IQv20 -Aplicada por batería, Presión máxima de funcionamiento de 6250 psi, Capacidad de 14 oz, Longitud de manguera de 30 pulg.
Artículo MI #05933000
No. Fabricante LUB5130
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
Precio493.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    30 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La pistola de grasa inalámbrica LUB5130 20V de la serie IQV20 es la última incorporación a las innovadoras herramientas inalámbricas de la serie IQV20 . Equipado con tecnología avanzada de batería, el sistema inalámbrico LUB5130 facilita a los operadores la instalación de engrasadores en el taller y en el campo. Diseñado específicamente para técnicos profesionales que requieren herramientas duras, duraderas y ergonómicas, el LUB5130 tiene lo necesario para mantener sus vehículos en movimiento.
  • Capacidad
    14 oz
  • Tipo de llenado
    3-Way
  • Caudal
    2.6 oz/min
  • Tipo de manguera
    Flexible
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    6250 psi
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa
  • Tipo
    Funcionamiento con batería
  • UPC_NO
    663024008584
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB5130 IQV 20V PISTOLA DE GRASA 14OZ DEPÓSITO

También puede gustarle